TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス超重量用小型スライドレール
小型ながら超重量の耐荷重です。
半導体・液晶製造装等のロングストロークを要するスライド部に最適です。
材質
炭素鋼引抜き材(S45C)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
許容荷重(N/ペア)
6860
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
寸法N(mm)
質量(kg)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55071459
K-1216-1200
31824
1200
800(P=200)
1200
14
15
¥
241,830
¥266,013
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55071468
K-1216-800
31823
800
400(P=200)
800
10
10
¥
191,240
¥210,364
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください