アトムズ
防振パッド
25mm間隔のスリットに合わせて、自由な大きさにカットが可能です。
用途
ポンプ及び機器類の防振・騒音対策に
材質
天然ゴム(NR)
許容荷重
0.6(N/mm
2
)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さL(mm)
厚さt(mm)
幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55074645
10-100-1000
1
1000
10
100
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
55074654
10-150-1000
1.4
1000
10
150
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
55074663
10-300-1000
2.8
1000
10
300
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
55074679
10-300-300
0.8
300
10
300
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
55074688
15-100-1000
1.5
1000
15
100
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
55074697
15-150-1000
2.1
1000
15
150
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
55074706
15-300-1000
4.4
1000
15
300
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
55074715
15-300-300
1.3
300
15
300
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください