天埋(鋼板)煙センサー付・ルーバーセット(本体FY-24BQ7)

天埋(鋼板)煙センサー付・ルーバーセット(本体FY-24BQ7) - Panasonic(パナソニック)天埋(鋼板)煙センサー付・ルーバーセット(本体FY-24BQ7) - Panasonic(パナソニック)天埋(鋼板)煙センサー付・ルーバーセット(本体FY-24BQ7) - Panasonic(パナソニック)天埋(鋼板)煙センサー付・ルーバーセット(本体FY-24BQ7) - Panasonic(パナソニック)天埋(鋼板)煙センサー付・ルーバーセット(本体FY-24BQ7) - Panasonic(パナソニック)

タバコの煙を感知して自動運転する低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せ
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
煙センサー搭載
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部

材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)2.9適合場所居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)10.5/12適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/25.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)141/141内容量1セット
注意
※油煙や湿気の発生する場所には設置しないでください。
※1コのスイッチで2台以上を並列運転することはできません。
※タバコの煙以外の影響で自動的に運転する場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55080227FY-24BQ7/83本体FY-24BQ7+ルーバーFY-24L83ホワイト
37,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55080236FY-24BQ7/84本体FY-24BQ7+ルーバーFY-24L84ライトブラウン
37,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55080245FY-24BQ7/85本体FY-24BQ7+ルーバーFY-24L85シティブラック
41,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55080254FY-24BQ7/86本体FY-24BQ7+ルーバーFY-24L86クリスタルシルバー
47,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55080263FY-24BQ7/87本体FY-24BQ7+ルーバーFY-24L87ナチュラルバーチ
42,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする