曜日別特売
FY-24BQ7/86 天埋(鋼板)煙センサー付・ルーバーセット(本体FY-24BQ7) Panasonic(パナソニック) 55080254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天埋(鋼板)煙センサー付・ルーバーセット(本体FY-24BQ7)FY-24BQ7/86

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
セット内容本体FY-24BQ7+ルーバーFY-24L86
本体FY-24BQ7+ルーバーFY-24L86
本体FY-24BQ7+ルーバーFY-24L83
本体FY-24BQ7+ルーバーFY-24L84
本体FY-24BQ7+ルーバーFY-24L85
本体FY-24BQ7+ルーバーFY-24L87
内容量1セット注文コード55080254品番FY-24BQ7/86
参考基準価格(税別)¥47,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

タバコの煙を感知して自動運転する低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せ
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
煙センサー搭載
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部

セット内容
本体FY-24BQ7+ルーバーFY-24L86
色
クリスタルシルバー
材質
本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)
2.9
適合場所
居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)
10.5/12
適合パイプ径(Φmm)
100
埋め込み寸法(mm)
240角
騒音値(dB)(50/60Hz)
25.5/25.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
141/141
注意
※油煙や湿気の発生する場所には設置しないでください。
※1コのスイッチで2台以上を並列運転することはできません。
※タバコの煙以外の影響で自動的に運転する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする