給排気グリル(床用)

給排気グリル(床用) - Panasonic(パナソニック)給排気グリル(床用) - Panasonic(パナソニック)

風量調節板付
フィルター付
厚さ3mmの薄形ルーバーで床にピッタリフィット。

適合ダクトΦ50mm埋め込み寸法(mm)床基礎材:Φ160、フローリング材:208~212角内容量1台
注意
※冷房用吹出しグリルとして使用しないでください。
※フローリングなど床仕上げ材の適用厚さは12mmです。(12mmより薄いと取り付けできません。12mmを越える場合は厚さ調整をおこなってください)
※邪魔になりにくい場所を選んで設置してください。
※吹出し気流の影響の少ない場所を選んで設置してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55082984FY-GWF023-Wホワイト
7,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082993FY-GWF023-Tライトブラウン
7,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする