曜日別特売

フットプレート(引戸用)

フットプレート(引戸用) - LAMP(スガツネ工業)フットプレート(引戸用) - LAMP(スガツネ工業)フットプレート(引戸用) - LAMP(スガツネ工業)フットプレート(引戸用) - LAMP(スガツネ工業)

手でハンドルに触れずに、足で扉を開閉できます。
両手がふさがっていても扉を開閉できます。
ウイルスなどの接触感染対策に有効です。

用途レストラン、オフィス、ジムなど公共施設の扉付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32高さ(mm)60質量(g)170種類ハンドル仕上ショットブラスト材料ステンレス鋼(SUS304)取付け方法丸穴内容量1個
注意
ラッチなしの扉用です。
取り付ける扉や併用する金物の強度は事前にご確認ください。
必要以上に力をかけないでください。
あやまって足を引っかけないようご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチP(mm)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55099897FXSU0-0302AK5085
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする