アイホン
2線化変換アダプタ
電気錠コントローラーEL-PJP専用 2線化変換アダプター
用途
戸建住宅向け
仕様
アイホン製EL-PJP専用
材質
ABS樹脂
形状
壁埋込形(JIS用2個用スイッチボックス)
寸法(mm)
92.5×25×19
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55100003
ELW-A2J
¥
4,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください