アイホン
ナースコール子機
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の子機です。壁埋込型。
用途
病院・施設向け
仕様
非防水、自動交互・交互通話形ナースコールシステム用
材質
樹脂(フルカラープレート)
形状
壁埋込形(JIS用2個用スイッチボックス)
寸法(mm)
120×116×58
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55100238
NA-NL27
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください