アイホン
丸型廊下灯 LED
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の丸型廊下灯です。呼出時に点灯します。LED式。
用途
病院・施設向け
仕様
LED方式
材質
プレート部:自己消火性樹脂、ランプカバー:ポリカーボネート
形状
天井、壁埋込型(アウトレットボックスぬりしろカバー付)
寸法(mm)
100Φ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55100283
NBR-3F
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください