アイホン
壁付形呼出ボタン
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の呼出ボタンです。壁埋込型。
用途
病院・施設向け
仕様
壁付形呼出ボタン
材質
樹脂
形状
壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)
120×70×38
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55100317
NBR-6A
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください