曜日別特売

呼出ボタン(引きひも付)

呼出ボタン(引きひも付) - アイホン

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。点字案内付。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。TOTO(株)製パブリックトイレ向け。

用途病院・施設向け仕様引きひも式、押ボタン式両用材質自己消火性樹脂形状壁埋込形寸法(mm)50×50×47内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55100353NBR-7HWA-TO
16,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする