アイホン
ハンド子機コンセント
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ ハンド型子機(NB-RC/A)用のコンセントです。
用途
病院・施設向け
仕様
4Pメタルコンセント
材質
樹脂
形状
埋込形(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)
120×70×42
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55100423
NBR-HP
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください