アイホン
スピーカー角パネル
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用。天井スピーカー、マイクと天井面の間に挟み込んで使用します。
用途
病院・施設向け
仕様
天井埋込丸型用
材質
樹脂
形状
天井スピーカー、マイクと天井面との間にはさみ込んで使用する。
寸法(mm)
210×210×6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55100475
NBZ-M
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください