曜日別特売

呼出握りボタン

呼出握りボタン - アイホン

ナースコールシステムVi-nurse用の呼出握りボタンです。コード長約1.5m。サイドボタン・点滴ボタン・トイレ介助ボタン付 握り部の呼出ボタンで握るだけで呼び出せる 抗菌仕様

用途病院・施設向け仕様握り部にも呼出ボタン有、点滴・トイレ介助ボタン付、プラグ部に断線防止機構付、抗菌仕様、コード長:約1.5m材質自己消火性樹脂寸法(mm)123×42×32内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55101087NLR-8-TT
6,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする