アイホン
ブザー付廊下灯
形状
壁埋込型
消費電流(mA)
待受時:5、最大20
音量(dB)
ブザー:60
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55101385
NR-BZLB27
-
¥
19,400
¥
16,980
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
12331116
NR-BZLB27【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
17,600
¥
14,980
¥
11,980
アウトレット
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください