アイホン
警報表示灯玄関子機
埋込型玄関子機。警報表示灯付。 色調:チョコレートブラウン
用途
戸建住宅向け
材質
難燃性樹脂
形状
壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)
140×98×31.5
警報の表示
呼出ボタン部点滅
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55101516
QE-NKP/A
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください