アイホン
玄関子機(パネル組込形)
埋込型玄関子機ユニット。パネル組込用。 映像住戸アダプターは別設置となります。 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。
用途
戸建住宅向け・集合住宅向け
形状
壁埋込型
寸法(mm)
153×100×36
警報の表示
呼出ボタン部点滅
通話方式
拡声(同時)通話
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55101534
QE-NXU-N
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください