アイホン
警報表示付玄関子機
埋込型玄関子機。警報表示灯付。点検機能付。 色調:シャイニングシルバー 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。
用途
戸建住宅向け・集合住宅向け
仕様
1映像路用住戸アダプター(カセット式)必要
形状
壁埋込型
寸法(mm)
190×114×52
警報の表示
呼出ボタン部点滅
通話方式
拡声(同時)通話
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55101543
QE-NXUPG
¥
10,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください