アイホン
トイレ・浴室ボタン
住宅情報盤またはセキュリティ親機と組み合わせて使用します。ロック式。壁埋込型。防まつ仕様。
用途
病院・施設向け
仕様
呼出確認表示灯付
材質
自己消火性樹脂
形状
壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)
120×70×25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55101559
QEW-BW
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください