アイホン
浴室用押しボタン(引き紐付)
高齢者向け集合住宅システムFAGUS トイレ・浴室用ボタンです。壁埋込型。ひも長:約20cm。取消ボタン付。防まつ仕様。
用途
高齢者住宅向け
仕様
通報取消ボタン付、引きひも式、押ボタン式両用
材質
自己消火性樹脂
形状
壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)
121×71×43.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55101665
SCW-B2HW
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください