アイホン
映像アダプタ
映像住戸アダプター カセット式(住戸玄関子機に組込) 1映像路用 DASHWISMシリーズ専用品
用途
マンション向け
仕様
1住戸に1台設置、1通話路・1映像路用
材質
樹脂
形状
カセット式(住戸玄関子機に組込)
寸法(mm)
54×67×28.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55101805
VHW-1AVU
¥
7,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください