アイホン
映像アダプタ
映像住戸用アダプター 2映像路 DASHWISMシリーズ専用
用途
マンション向け
仕様
1住戸に1台設置、2通話路・2映像路用
材質
自己消火性樹脂
形状
壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)
192×81×52
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55101839
VHW-2AV
¥
12,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください