アイホン
ユニットフラットパネル
(1件のレビュー)
リニューアル用パネル 既設機器が2.5ユニットの場合、既設の埋込ボックスを利用して住宅情報盤を設置する際に使用 H260×W396
用途
マンション向け
仕様
2.5ユニット用
適合機種
VI(K)-RMX「」、VH(K)-RMC-「」、VH(K)-RMA-「」
材質
自己消火性PC+ABS樹脂
寸法(mm)
260×395×10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55101927
VHW-P2.5U
¥
15,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください