アイホン
映像増幅分岐器
集合住宅システムVIXUS専用映像増幅分岐器 カセット式 1映像路専用
用途
マンション向け
仕様
1映像路専用、映像住戸アダプター内蔵
材質
自己消火性樹脂
形状
カセット式(玄関子機に組込み)
寸法(mm)
53.5×71×28.5
電源電圧(V)
DC24(電源アダプターPS-2410A1から供給)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55101954
VIWA-1U
¥
27,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください