曜日別特売

床金物 見切り金物 ステンレス製見切り

床金物 見切り金物 ステンレス製見切り - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製見切り - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製見切り - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製見切り - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製見切り - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製見切り - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製見切り - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製見切り - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
(1件のレビュー)

床材の厚みや種類に応じてご選択いただけるステンレス製見切り金物です。

用途厚みのあるカーペットやセラミックタイル用の見切り金物です。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5572124320-302ヘアライン
6,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510343320-344ヘアライン
17,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5572125220-303ヘアライン
7,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5572126820-304ヘアライン
15,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5572127720-305ヘアライン
12,600
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5572128620-306ヘアライン
7,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5572129520-307磨き
7,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5572130420-343ヘアライン
16,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 家入口

ステンレス製でさびなくて丈夫で良いと思う。
また破損したら買おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする