床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン アール用

床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン アール用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン アール用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン アール用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン アール用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン アール用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン アール用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン アール用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン アール用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。

材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※使用目安R以上でも不具合が生じる場合があります。細かくビス止めするなど材料の歪みにご注意ください。
※必ず小頭専用ビス(75-237・75-427)をご使用ください。小頭専用ビス以外をお使いの場合は、穴明箇所に再加工が必要です。
※両サイド75mmは曲がりません(有効1,850mm)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
使用の目安
穴の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5510367720-412RBLブラック半径300mmR以上小頭用穴あけ加工済み(約75mmピッチ、27ヶ穴)
6,800
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510368620-412RSシルバー半径300mmR以上小頭用穴あけ加工済み(約75mmピッチ、27ヶ穴)
6,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510369520-413RBLブラック半径300mmR以上小頭用穴あけ加工済み(約75mmピッチ、27ヶ穴)
6,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510370420-413RSシルバー半径300mmR以上小頭用穴あけ加工済み(約75mmピッチ、27ヶ穴)
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510371320-414RBLブラック半径1500mmR以上小頭用穴あけ加工済み(約75mmピッチ、27ヶ穴)
7,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510372920-414RSシルバー半径1500mmR以上小頭用穴あけ加工済み(約75mmピッチ、27ヶ穴)
7,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352612820-4132RBLブラック半径300mmR以上小頭用穴あけ加工済み(約75mmピッチ、27個穴)
7,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352613720-4132RSシルバー半径300mmR以上小頭用穴あけ加工済み(約75mmピッチ、27個穴)
7,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352614620-4143RBLブラック半径1500mmR以上小頭用穴あけ加工済み(約75mmピッチ、27個穴)
8,100
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352615520-4143RSシルバー半径1500mmR以上小頭用穴あけ加工済み(約75mmピッチ、27個穴)
7,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする