曜日別特売

床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り コーナーエッジ 20-403N

床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り コーナーエッジ 20-403N - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り コーナーエッジ 20-403N - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り コーナーエッジ 20-403N - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
(1件のレビュー)
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5510373820-403NSシルバー
2,750
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510375620-403NGBブロンズ
3,300
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510374720-403NGゴールド
3,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55103756
2023-12-19
用途: タイルカーペットの端
建設業・工事業

玄関のフローリングにカーペットを敷き玄関の上がり口に部材を使用しましたキリッと締った見た目に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする