ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り カムベース 20-551
用途
タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。インサートと組合わせてご使用ください。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
仕上
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品はベースのみになります。インサートは別売りです。
※インサートをご選択の際は適合品番、床材同士の厚みの差にご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合品番
穴の有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55104036
20-551
インサート(20-581,20-582,20-583ST/BS,20-584ST/BS)、インサート・ワイド(20-580)と組み合わせてご使用ください。
穴あけ加工済み
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55104045
20-551R
インサート(20-581,20-582)と組み合わせてご使用ください。
穴あけ加工済み(80mmピッチ)
¥
8,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。