床金物 見切り金物 アルミ製カーペットフェルトグリッパー見切り カムベースピー 20-851

床金物 見切り金物 アルミ製カーペットフェルトグリッパー見切り カムベースピー 20-851 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製カーペットフェルトグリッパー見切り カムベースピー 20-851 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製カーペットフェルトグリッパー見切り カムベースピー 20-851 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
(1件のレビュー)
用途カーペットフェルトグリッパー工法用の見切り金物です。インサートと組合わせてご使用ください。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2仕上シルバー穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品はベースのみになります。インサートは別売りです。
※インサート(20-581,20-582,20-583ST/BS,20-584ST/BS)、インサート・ワイド(20-580)と組合わせてご使用ください。
※インサートをご選択の際は適合品番、床材同士の厚みの差にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5510431620-851
3,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: フローリングとカーペットの見切りに

フローリングとカーペットの見切りに
ハイクッション+8mmのカーペットでもフローリング24mmの境目にちょうど合わせられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする