曜日別特売

床金物 見切り金物 ステンレス製フロアジョイナー アール用

床金物 見切り金物 ステンレス製フロアジョイナー アール用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製フロアジョイナー アール用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製フロアジョイナー アール用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製フロアジョイナー アール用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製フロアジョイナー アール用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製フロアジョイナー アール用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製フロアジョイナー アール用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製フロアジョイナー アール用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。

長さ(m)2材質ステンレス製SUS304(18.8cr)仕上磨き穴の有無穴あけ加工済み(約80mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※使用目安R以上でも不具合が生じる場合があります。細かくビス止めするなど材料の歪みにご注意ください。
※両サイド100mmは曲がりません(有効1,800mm)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5510462320-657R半径500mmR以上
24,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510463920-6510R半径1000mmR以上
26,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510464820-658R半径1000mmR以上
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510465720-659R半径1000mmR以上
32,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510466620-6520R半径1000mmR以上
35,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする