ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り スルータイプセット 23-1102
用途
カバーとベースがセットになったフローリング用のアルミ製見切り金物です。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
穴の有無
穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合厚さ(mm)
(床材)8~12.5
内容量
1組(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※スルーカバー(23-1155)とスリムベース(23-11512)のセットになります。
※適合床材厚はアンダーシートを含んだ厚みになります。
※フィルムの木調は予告なく変更することがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55104998
23-1102(ME)
メープル(ポリエステルフィルム)
¥
11,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55105007
23-1102(CH)
チェリー(ポリエステルフィルム)
¥
11,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55105016
23-1102(SQ)
スカッシュ(ステンレスカラー)
¥
8,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。