床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り スリムベース

床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り スリムベース - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り スリムベース - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り スリムベース - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り スリムベース - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り スリムベース - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り スリムベース - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
用途フローリング用のアルミ製見切り金物です。ベースのみの商品のため、別売りのカバーと組合わせてご使用ください。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2適合品番センターカバー(23-1150)、スルーカバー(23-1155)、サイドカバー(23-1140)と組み合わせてご使用ください。仕上シルバー穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※センターカバー(23-1150)、スルーカバー(23-1155)、サイドカバー(23-1140)と組合わせてご使用ください。
※サイドカバーをご使用の際は、取付け位置にご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5510514723-11512(床材)8~12.5
1,800
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510515623-11513(床材)12.5~16.5
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510516523-11514(床材)16.5~21
3,300
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする