曜日別特売

床金物 見切り金物 硬質樹脂製フローリング見切り センタータイプセット 23-1201

床金物 見切り金物 硬質樹脂製フローリング見切り センタータイプセット 23-1201 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 硬質樹脂製フローリング見切り センタータイプセット 23-1201 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 硬質樹脂製フローリング見切り センタータイプセット 23-1201 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 硬質樹脂製フローリング見切り センタータイプセット 23-1201 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 硬質樹脂製フローリング見切り センタータイプセット 23-1201 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 硬質樹脂製フローリング見切り センタータイプセット 23-1201 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 硬質樹脂製フローリング見切り センタータイプセット 23-1201 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
用途カバーとベースがセットになったフローリング用の硬質樹脂製見切りです。材質硬質樹脂製穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)(床材)9~14内容量1組(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※適合床材厚9~14mm(アンダーシートを含んだ厚みになります。)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5510518323-1201(床材)9~142K-2 アイボリー
4,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510519923-1201(床材)9~142K-20 ブラック
4,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510520823-1201(床材)9~142K-25 マロンブラウン
4,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510521723-1201(床材)9~142K-26 モカブラウン
4,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする