ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
床金物 見切り金物 硬質樹脂製塩ビ系硬質床材見切り サイドタイプセット 23-1403
用途
カバーとベースがセットになった塩ビ系硬質床材用の見切りです。
材質
硬質樹脂製
長さ(m)
2
穴の有無
穴あけ加工済み(約190mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合厚さ(mm)
(床材)5~7
内容量
1組(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※適合床材厚5~7mm(アンダーシートを含んだ厚みになります。)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55105305
23-1403
K-2 アイボリー
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55105314
23-1403
K-20 ブラック
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55105323
23-1403
K-25 マロンブラウン
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55105339
23-1403
K-26 モカブラウン
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。