床金物 アルミ製アングル

床金物 アルミ製アングル - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 アルミ製アングル - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 アルミ製アングル - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 アルミ製アングル - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 アルミ製アングル - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 アルミ製アングル - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 アルミ製アングル - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 アルミ製アングル - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
用途厚みのあるアングルでコーナー部の保護や補強におすすめです。長さ(m)2材質アルミ製(A6063S-T5)穴の有無穴無RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※商品切断面はアルミ素地のままになります。必要に応じてペイントマーカーなどで塗ってください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5510534830-330Sシルバー
5,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510535730-330BLブラック
6,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510536630-330WHオフホワイト
6,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510537530-2519Sシルバー
6,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510538430-2519BLブラック
7,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510539330-2519WHオフホワイト
7,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする