ギヤードステッピングモータ(ユニポーラ/両軸ギヤードタイプ)

ギヤードステッピングモータ(ユニポーラ/両軸ギヤードタイプ) - シナノケンシ
ブレーキなし質量(kg)0.8種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)2.4電源二相軸の形状両軸定格電流(A/相)2サイズ(mm)□60内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
許容トルク(N・m)
基本ステップ角(°)
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)
ギヤ比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07806803P-PMSA-U56D1D-SA3.610.5(出力軸許容)0~5001:3.6
11,900
取扱い終了
返品不可
07806812P-PMSA-U56D1D-SB7.220.25(出力軸許容)0~2501:7.2
11,900
取扱い終了
返品不可
07806828P-PMSA-U56D1D-SC92.50.2(出力軸許容)0~2001:9
11,900
取扱い終了
返品不可
07806837P-PMSA-U56D1D-SD1030.18(出力軸許容)0~1801:10
11,900
取扱い終了
返品不可
07806846P-PMSA-U56D1D-SE1830.1(出力軸許容)0~1001:18
13,300
取扱い終了
返品不可
07806855P-PMSA-U56D1D-SF3640.05(出力軸許容)0~501:36
13,300
取扱い終了
返品不可
07806864P-PMSA-U56D1D-SG5040.036(出力軸許容)0~361:50
14,700
取扱い終了
返品不可
07806873P-PMSA-U56D1D-SH10040.018(出力軸許容)0~181:100
14,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする