シナノケンシ
ステッピングモータ(バイポーラ/両軸タイプ)
仕様
巻線タイプ/バイポーラ
ブレーキ
なし
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
二相
軸の形状
両軸
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
定格電流(A/相)
サイズ(mm)
最大静止トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07806733
P-PMSA-B56D5D
1.11
3.5
2.8
□56.4
2.424
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07806593
P-PMSA-B42D1LD
0.23
7.2
0.6
□42
0.295
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
07806636
P-PMSA-B42D2LD
0.29
9
0.6
□42
0.42
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
07806672
P-PMSA-B42D3LD
0.36
9
0.6
□42
0.55
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
07806575
P-PMSA-B42D1D
0.23
2.2
1.6
□42
0.291
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
07806618
P-PMSA-B42D2D
0.29
2.6
1.6
□42
0.417
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
07806654
P-PMSA-B42D3D
0.36
3
1.6
□42
0.536
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
07806697
P-PMSA-B56D1D
0.51
1.8
2.8
□56.4
0.847
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
07806715
P-PMSA-B56D3D
0.71
2.4
2.8
□56.4
1.376
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
07806758
P-PMSA-B60D1D
0.62
2.1
2.8
□60
1.165
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
07806776
P-PMSA-B60D3D
0.88
2.7
2.8
□60
1.647
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
07806794
P-PMSA-B60D5D
1.4
4.5
2.8
□60
3.106
¥
8,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください