曜日別特売

ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形

ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形 - 三菱電機

従来より高静圧化し、設計の自由度が向上。
更なる低騒音化を実現。
汚れがつきにくいハイブリッドナノコーティング・プラス採用。
モーターの軸受耐久性向上。
・羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。羽根の汚れ・目詰まりを抑え、風量の低下や運転騒音の悪化を抑制
・モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現
・低騒音設計
・小形・軽量設計
・天地逆据付可能
・風量強弱2段切換
・速結端子接続
・天吊金具付(1ケ所のみ断熱材付)

内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根径(Φmm)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
機外静圧(Pa)
公称出力(W)
消費電力(W)
質量(kg)
騒音値(dB)
電圧(V)
電源
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55105829BFS-40SSUA180入口:150.0、出口:150.0255×612×398強:67(50Hz)、97(60Hz)、弱:37(50Hz)、41(60Hz)35(50Hz)、35(60Hz)強:70(50Hz)、85(60Hz)、弱:55(50Hz)、55(60Hz)10.5<SPL>強:38(50Hz)、39(60Hz)、弱:29.50(50Hz)、27(60Hz)100単相強:400(50Hz)、400(60Hz)、弱:245(50Hz)、204(60Hz)
86,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
55105838BFS-50SSUA180入口:200.0、出口:200.0255×698×441強:120(50Hz)、190(60Hz)、弱:90(50Hz)、120(60Hz)45(50Hz)、45(60Hz)強:90(50Hz)、100(60Hz)、弱:65(50Hz)、70(60Hz)12.5<SPL>強:40.50(50Hz)、41(60Hz)、弱:37(50Hz)、37.50(60Hz)100単相強:500(50Hz)、500(60Hz)、弱:430(50Hz)、395(60Hz)
123,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
55105847BFS-80SSUA200入口:200.0、出口:200.0305×774×489強:115(50Hz)、165(60Hz)、弱:83(50Hz)、109(60Hz)110(50Hz)、110(60Hz)強:175(50Hz)、210(60Hz)、弱:120(50Hz)、140(60Hz)16<SPL>強:44(50Hz)、44.50(60Hz)、弱:39.50(50Hz)、39.50(60Hz)100単相強:800(50Hz)、800(60Hz)、弱:650(50Hz)、650(60Hz)
137,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
55105856BFS-100SSUA220入口:200.0、出口:200.0305×779×509強:162(50Hz)、260(60Hz)、弱:140(50Hz)、215(60Hz)200(50Hz)、200(60Hz)強:220(50Hz)、280(60Hz)、弱:180(50Hz)、225(60Hz)18<SPL>強:50(50Hz)、51(60Hz)、弱:49(50Hz)、50.50(60Hz)100単相強:1000(50Hz)、1000(60Hz)、弱:900(50Hz)、880(60Hz)
154,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
55105865BFS-150SSUA250入口:250.0、出口:250.0350×911×507強:215(50Hz)、320(60Hz)、弱:180(50Hz)、230(60Hz)300(50Hz)、300(60Hz)強:385(50Hz)、515(60Hz)、弱:315(50Hz)、390(60Hz)23.5<SPL>強:55(50Hz)、56(60Hz)、弱:53(50Hz)、53(60Hz)100単相強:1500(50Hz)、1500(60Hz)、弱:1365(50Hz)、1275(60Hz)
176,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
55105874BFS-150STUA250入口:250.0、出口:250.0350×911×507強:215(50Hz)、320(60Hz)、弱:140(50Hz)、175(60Hz)350(50Hz)、350(60Hz)強:360(50Hz)、440(60Hz)、弱:220(50Hz)、260(60Hz)23.5<SPL>強:55(50Hz)、56(60Hz)、弱:49(50Hz)、48.50(60Hz)200三相強:1500(50Hz)、1500(60Hz)、弱:1200(50Hz)、1110(60Hz)
176,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
55105883BFS-210STUA250入口:300.0、出口:300.0350×1016×592200(50Hz)、325(60Hz)490(50Hz)、490(60Hz)535(50Hz)、700(60Hz)26.5<SPL>59(50Hz)、59.50(60Hz)200三相2100(50Hz)、2100(60Hz)
271,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55105829BFS-40SSUA77428838BFS-40SSUA2BFS-40SSUA ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形 三菱電機 77428838ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形三菱電機1台
55,980
欠品中
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
55105838BFS-50SSUA77428847BFS-50SSUA2BFS-50SSUA ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形 三菱電機 77428847ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形三菱電機1台
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
55105847BFS-80SSUA77428856BFS-80SSUA2BFS-80SSUA ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形 三菱電機 77428856ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形三菱電機1台
87,980
税込96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
55105856BFS-100SSUA77428865BFS-100SSUA2BFS-100SSUA ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形 三菱電機 77428865ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形三菱電機1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
55105865BFS-150SSUA77428874BFS-150SSUA2BFS-150SSUA ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形 三菱電機 77428874ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形三菱電機1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
55105874BFS-150STUA77428883BFS-150STUA2BFS-150STUA ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形 三菱電機 77428883ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形三菱電機1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
55105883BFS-210STUA77428899BFS-210STUA2BFS-210STUA ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形 三菱電機 77428899ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形三菱電機1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする