有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、厨房等高温所所用、フィルター付)

有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、厨房等高温所所用、フィルター付) - 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、厨房等高温所所用、フィルター付) - 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、厨房等高温所所用、フィルター付) - 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、厨房等高温所所用、フィルター付) - 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、厨房等高温所所用、フィルター付) - 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、厨房等高温所所用、フィルター付) - 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、厨房等高温所所用、フィルター付) - 三菱電機
材質ステンレス捕集効率(%)重量法:63内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55106583QW-20SDCFC【ダクト寸法】出口(横):212.0、出口(縦):212.04.2404×315×314
124,800
59,980
65,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
55106599QW-25SDCFC【ダクト寸法】出口(横):262.0、出口(縦):262.05.4471×365×349
134,400
59,980
65,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
55106608QW-30SDCFC【ダクト寸法】出口(横):312.0、出口(縦):312.06.8539×415×394
147,600
68,980
75,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
55106617QW-35SDCFC【ダクト寸法】出口(横):371.0、出口(縦):371.09.3623×474×473
165,600
77,980
85,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
55106626QW-40SDCFC【ダクト寸法】出口(横):397.0、出口(縦):397.010.4662×500×523
182,400
84,980
93,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
55106635QW-50SDCFC【ダクト寸法】出口(横):497.0、出口(縦):497.017.2798×600×613
226,800
99,980
109,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
55106644QW-60SDCFC【ダクト寸法】出口(横):587.0、出口(縦):587.022.2919×690×683
276,000
149,800
164,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする