曜日別特売

有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (標準形、フィルター付)

有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (標準形、フィルター付) - 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (標準形、フィルター付) - 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (標準形、フィルター付) - 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (標準形、フィルター付) - 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (標準形、フィルター付) - 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (標準形、フィルター付) - 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (標準形、フィルター付) - 三菱電機
材質ステンレス捕集効率(%)重量法:63内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55106863W-20SBF【ダクト寸法】出口(横):245.0、出口(縦):245.02315×315×260
63,300
29,980
32,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
55106879W-25SBF【ダクト寸法】出口(横):295.0、出口(縦):295.02.6365×365×295
69,800
33,980
37,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
55106888W-30SBF【ダクト寸法】出口(横):345.0、出口(縦):345.03.4415×415×340
76,800
35,980
39,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
55106897W-35SBF【ダクト寸法】出口(横):404.0、出口(縦):404.04.5479×474×390
92,100
43,980
48,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
55106906W-40SBF【ダクト寸法】出口(横):430.0、出口(縦):430.05505×500×440
101,000
46,980
51,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
55106915W-50SBF【ダクト寸法】出口(横):530.0、出口(縦):530.08.5605×600×530
134,400
59,980
65,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
55106924W-60SBF【ダクト寸法】出口(横):620.0、出口(縦):620.011695×690×600
166,800
76,980
84,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする