曜日別特売

有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、厨房等高温所所用、防虫網付)

有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、厨房等高温所所用、防虫網付) - 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、厨房等高温所所用、防虫網付) - 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、厨房等高温所所用、防虫網付) - 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、厨房等高温所所用、防虫網付) - 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、厨房等高温所所用、防虫網付) - 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、厨房等高温所所用、防虫網付) - 三菱電機
材質ステンレス捕集効率(%)重量法:63内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55107073W-20SDBFCM【ダクト寸法】出口(横):212.0、出口(縦):212.03.5315×315×262
112,500
49,980
54,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
55107089W-25SDBFCM【ダクト寸法】出口(横):262.0、出口(縦):262.04.6365×365×297
121,200
57,980
63,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
55107098W-30SDBFCM【ダクト寸法】出口(横):312.0、出口(縦):312.05.9415×415×342
133,200
59,980
65,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
55107107W-35SDBFCM【ダクト寸法】出口(横):371.0、出口(縦):371.07.8479×474×392
150,000
68,980
75,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
55107116W-40SDBFCM【ダクト寸法】出口(横):397.0、出口(縦):397.08.8505×500×442
165,600
77,980
85,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
55107125W-50SDBFCM【ダクト寸法】出口(横):497.0、出口(縦):497.014.9605×600×532
207,600
89,980
98,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする