三菱電機
有圧換気扇用 SUS製給気用ウェザーカバー 防鳥網付(防雨プレート付)
材質
ステンレス
寸法(mm)
【ダクト寸法】出口(横):620.0、出口(縦):620.0
質量(kg)
28.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1318×700×955
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55107466
QWH-60KSA
¥
284,900
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください