曜日別特売

ミスト機能付バス乾燥・暖房・換気システム / 200VDCブラシレスモーター / 3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)

ミスト機能付バス乾燥・暖房・換気システム / 200VDCブラシレスモーター / 3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気) - 三菱電機

選べる3つのミストモード
水道管直結方式でラクラク施工
効率的なミスト生成で節水・省エネ
DCブラシレスモーター搭載
パワフル暖房の200V電源
・フラットパネル採用
・衣類乾燥・浴室乾燥・温風暖房・涼風・換気の1台5役+ミスト暖房機能
・3段階のミスト発生機能(暖房2段階、クール1段階)
・浴室と洗面所・トイレ等の3室同時換気 ※ミスト暖房・温風暖房・乾燥機能は浴室のみ。
・水道配管直結方式採用
・ミスト・暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載
・電動ルーバー
・循環ファンによる涼感効果(夏期)
・温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付
・24時間換気機能付(風量7段階切換可能)
・トイレ(外部)スイッチ遅延タイマー設定機能付
・換気風量7段階切換
・浴室換気ダンパー
・冬期モード(24時間換気風量調整)
・低騒音設計
・最大12時間「入・切」タイマー
・風圧式シャッター付(排気)
・配線容易〈コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続(本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯×2)〉
・速結端子接続
・天吊補助枠同梱
・P-13HLA-MSを使用すれば接続自由度アップ
・副吸込口A・B・C 3方向から選択可能
※選択しない副吸込口には付属のふさぎ板をご使用ください。
※排気方向の選択はできません。
※2 部屋用として使用する場合はシステム部材の副吸込カバープレート P-233CPMSをご使用ください。
・付属品:副吸込口グリル2個(風量調整板付)
・付属品:副吸込口2個
・付属品:排気接続口
・付属品:副吸込口ふさぎ板1枚
・付属品:天吊補助枠
・付属品:コントロールスイッチ接続コード(2本/有効長約5m)

質量(kg)26.5電圧(V)200消費電力(W)強:2525(50Hz)、2525(60Hz)、弱:7.50(50Hz)、7.50(60Hz)電源単相騒音値(dB)<SPL>強:49(50Hz)、49(60Hz)、弱:25(50Hz)、25(60Hz)ダクト径(Φmm)EA:100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×728×544風量(m3/h)強:230(50Hz)、230(60Hz)、弱:100(50Hz)、100(60Hz)機外静圧(Pa)強:160(50Hz)、160(60Hz)、弱:170(50Hz)、170(60Hz)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55109925V-273BZL2-MS
298,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55109925V-273BZL2-MS77434194V-273BZL5-MSV-273BZL2-MS ミスト機能付バス乾燥・暖房・換気システム / 200VDCブラシレスモーター / 3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気) 三菱電機 77434194ミスト機能付バス乾燥・暖房・換気システム / 200VDCブラシレスモーター / 3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)三菱電機1台
259,800
税込285,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする