ワイヤレス充電器 スマホ充電器 iPhone充電器 Qi 規格対応 PD準拠AC充電器 セット 5W/10W
スマートフォンや他のQi対応機器を置くだけで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。
WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)」に準拠した正規認証品です。
※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの正規会員企業です。
最大出力10WでGalaxyの急速充電10W、標準の5W規格に対応しています。
天面に滑り止めパッドを配置し、スマホ本体へのキズやバイブレーションによる滑り落ちを抑制します。
充電状況が確認できる動作確認LEDが付いています。
スマートフォンを縦に置いても横に置いても動作確認LEDを確認できるように、2つのLEDを搭載しています。
ケースをつけたまま充電することも可能です。※3mm以下の厚さのケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。
デスクなどにすっきり設置できる薄型タイプです。
出力18WのPower Delivery規格準拠AC充電器が付属し、購入後すぐに使用可能です。
ゆったりと接続できる長さ約100cmのケーブルが付属しています。ケーブルは着脱可能です。
※充電対応機種は対応表をご確認ください。
- 用途
- 置くだけで充電ができる充電器です。
ワイヤレス充電対応のスマホやiPhoneであれば、差し込む手間もなくお手軽に充電が可能です。
- 付属品
- ケーブル、AC充電器、取扱説明書
- 色
- (ケーブル)ブラック
- 出力(W)
- 5/10
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 本体質量(g)
- 約55
- 対応機種
- Qiの5W(BPP)規格、Samsungの10W規格のワイヤレス充電に対応した機器
- 入力
- 最大5V/2Aまたは9V/2A
- 外寸法(Φ×Hmm)
- 約90×9
- 発光色
- 通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。
- 使用湿度範囲
- 10%~85%
- 保証期間
- 1年
- 使用地区
- 日本
- ケーブル
- USB Type-C オス - USB Type-C オス ケーブル
- 入力端子
- USB Type-C メス
- 色(本体)
- ブラック
- ケーブル長(cm)
- 約100
- 各種認証
- Qi (BPP)
- 電源アダプタ
- 定格入力電圧:AC100~240V 50/60Hz、定格出力電圧:5V/9V/15V、定格出力電流:3A/2A/1.2A、色:ブラック
- 内容量
- 1個
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07















