マブチモーター
DCブラシレスモーター
ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ
防水規格IPX4
用途
AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ
減速比
1/10.33
定格電圧(V)
24
最大出力(W)
342
最大トルク(N・m)
17.2
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
270
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
225
回転方向
両方向
使用温湿度範囲
-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)
保管温湿度範囲
10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)
使用電圧範囲(V)
17~28
無負荷電流(A)
2.9
定格トルク(N・m)
8.6
防水性
IPX4
許容ラジアル荷重(N)
700
内容量
1個
取扱説明書:
(1.73MB)
注意
※本商品が音響映像、家電、 情報・通信、電動工具、電装、 医療、 模型ならび玩具等用の民生機器、 またはロボ ット等の産業用機器にのみ使用されることを前提に製造、販売されていることを理解して取り扱ってください。
※お客様の責任において 「外国為替及び外国貿易法」 ほか適用されるすべての法令・規則に従ってください。
※大量破壊兵器及び通常兵器の開発、製造、 使用、 貯蔵または保守活動を行う者 (経済産業省発行の「外国ユー ザーリスト」に掲載されている企業、 研究機関、 団体、 人物等を含む) またはその疑いのある者に対して直接ま または間接的に本商品または本商品が組み込まれた製品の販売、提供または輸出を行わないでください。
※本商品の仕向け地または最終顧客が存在する国・地域が以下のいずれかに当たる場合は、直接または間接的に 本商品または本商品が組み込まれた製品の販売、 提供または輸出を行わないでください。
イラン、イラク、 北朝鮮、 シエラレオネ、アフガニスタン、コンゴ民主共和国、 コートジボアール、レバノン、 リベリア リビア、ソマリア、スーダン、 南スーダン、エリトリア、シリア、キューバ、 中央アフリカ、ロシア、 ベラルーシ、ウクライナの「ドネツク共和国 (自称)」および 「ルハンスク人民共和国 (自称)」
※本商品はキャッチオール規制の対象であり、 最終顧客、 最終用途、仕向け地により規制に該当する場合がある ことを承知していただくものとします。 輸出する場合はお客様の責任において輸出に必要な許可の取得や手続き を行っていただくものとします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
ケーブル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55122349
MS-94BZA
モータ、ギヤ
2.2
モータ電源・センサ:100
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55122358
MS-94BZB
モータ、ギヤ、電磁ブレーキ
2.8
モータ電源・センサ:100、ブレーキ:220
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55122367
MS-94BZC
モータ、ギヤ、電磁ブレーキ、車輪、ブラケット
4.5
モータ電源・センサ:100、ブレーキ:220
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。