モノタロウ

プラスチックフォーク 単袋入

プラスチックフォーク 単袋入 - モノタロウプラスチックフォーク 単袋入 - モノタロウプラスチックフォーク 単袋入 - モノタロウプラスチックフォーク 単袋入 - モノタロウ
(6件のレビュー)

業務用100本入の使い捨てのプラスチックフォークです。1本1本が個包装されていますので衛生的です。

用途レストランや飲食店などの業務用に最適材質プラスチックアイボリー質量(g)3.5タイプフォーク規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合幅W×全長(mm)25×160内容量1袋(100本)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55122315-
589
648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-25
用途: 感謝祭のフードサービスに利用
飲食業

感謝祭のイベントに使用するのに、安価で丈夫で使い捨てに、十分な商品です。

対象商品 : 55122315
2022-09-26
用途: 食事用
卸売・小売業

個包装なので衛生的で使い勝手が良いです。
バラで個包装になってるのは少ないので、重宝しています。

対象商品 : 55122315
2022-06-29
用途: オフィスの備品、軽食用
その他業種

個包装なので衛生的です。多くの人が手にするので個包装なのがありがたいです。
強度も十分で申し分ありません。

対象商品 : 55122315
2021-08-27
用途: 持ち帰り用
飲食業

他メーカーを利用していましたが、オリジナル商品を見つけ購入しました。遜色なく価格も安くなりとても気に入っています。

対象商品 : 55122315
2021-02-23
用途: 非常用持ち出し袋に備蓄品
メンテナンスKMサービス業

非常用持ち出し袋に入れている為、袋入で衛生的で良いです。

対象商品 : 55122315
2022-11-20
用途: テイクアウト時
株式会社K&C飲食業

個別包装なのでいいのですが、パスタが少し冷めた状態で使うとしなって折れそうになります。価格が上がってもいいので、もう少し強度をあげてもらえると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする