プラスチックフォーク ブラック 単袋入
業務用100本入の使い捨てのプラスチックフォークです。1本1本が個包装されていますので衛生的です。
用途レストランや飲食店などの業務用に最適
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)3.5
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
幅W×全長(mm)25×160
内容量1袋(100本)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
業務用100本入の使い捨てのプラスチックフォークです。1本1本が個包装されていますので衛生的です。