グリーンクロス
ドアオープナー
ドア開閉やエレベーターのボタン等、素手での公共物との接触を避ける事で感染を予防します。
用途
レバー式のドア開閉や、エレベーターのボタン押しに
材質
白アクリル
寸法(mm)
サムターン幅:3.9、フック部:30×37
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
47×100×5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品はエレベーターのボタンを押したり、扉の開閉を行う用途の製品です。製品本来の用途以外では使用しないでください。
※全てのドアノブやサムターンに使用できるわけではありませんので、あらかじめご了承ください。
※本製品はアクリル製です。鋭利な部分もございますのでお取り扱いにはご注意ください。
※無理やり使用したり、過度な力で使用すると対象物に傷をつけてしまうことがありますので、使用時には十分ご注意ください。使用時に発生したキズにつきまして、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
※本来の用途、「ドアを開ける」、「フックに引っ掛ける」、「ボタンを押す」、「カギを開ける」以外には使用しないでください。(荷重をかけての使用は想定していません。指を痛める可能性がございます。)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55272088
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません