曜日別特売

サーマルロボ TRシリーズ(ウォーターバス)

サーマルロボ TRシリーズ(ウォーターバス) - アズワンサーマルロボ TRシリーズ(ウォーターバス) - アズワンサーマルロボ TRシリーズ(ウォーターバス) - アズワンサーマルロボ TRシリーズ(ウォーターバス) - アズワンサーマルロボ TRシリーズ(ウォーターバス) - アズワンサーマルロボ TRシリーズ(ウォーターバス) - アズワンサーマルロボ TRシリーズ(ウォーターバス) - アズワンサーマルロボ TRシリーズ(ウォーターバス) - アズワン

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。

付属品PP(ポリプロピレン)製水槽タイプウォーターバス電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)槽内寸法(mm)194×336×156最大吐出量(L/min)10最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)センサーサーミスタヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0クランプ取付幅(mm)40撹拌方式噴流撹拌式内容量1台
注意
※1 本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。※2 コントローラー単体での性能です。使用条件により異なります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
機能
アズワン品番
温度調節精度(℃)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55136498TR-2αプログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止1-5832-42±0.02-
93,100
93,000
102,300(税込)
当日出荷
55136507TR-3αプログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止・外部温度センサー(別売)対応・記録計用出力・アラーム信号出力1-5832-43±0.02-
116,000
115,000
126,500(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54567407TR-1αONタイマー・OFFタイマー・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止1-5832-41±0.05~レンタル品はこちら
76,600
76,500
84,150(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする