TONE(トネ/旧:前田金属工業)
差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド
差替タイプのトルクレンチに装着可能なクイックスパナヘッドです。
厚みも薄く、狭い箇所での作業が可能です。
内容量
1個
全17種類を絞り込む
二面幅(mm)
選択してください
8
10
12
13
14
17
19
寸法d(mm)
8
10
12
15
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
二面幅(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55137426
8DRSQ-08
8
16.2
15
4.1
8
18.4
42.6
34
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
55137435
8DRSQ-10
10
20.3
15
4.8
8
19
43.8
42
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
55137444
8DRSQ-12
12
24.3
15
5.3
8
19.6
45.5
53
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55137453
10DRSQ-08
8
16.2
19
4.1
10
22.5
51.1
36
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
55137469
10DRSQ-10
10
20.3
19
4.8
10
23
53.3
42
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55137478
10DRSQ-12
12
24.3
19
5.3
10
23.6
55
48
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
55137487
10DRSQ-13
13
26.8
19
5.9
10
24
56.3
52
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55137496
12DRSQ-10
10
20.3
20
4.8
12
24
62.8
54
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
55137505
12DRSQ-12
12
24.3
20
5.3
12
24.6
64.5
58
¥
4,400
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
55137514
12DRSQ-13
13
26.8
20
5.9
12
25
65.7
60
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
55137523
12DRSQ-14
14
28.7
20
6.3
12
25.3
66.3
68
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55137539
12DRSQ-17
17
34.5
20
7.3
12
26.1
68.5
85
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
55137548
15DRSQ-12
12
24.3
23
5.3
15
27.6
74.5
75
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55137557
15DRSQ-13
13
26.8
23
5.9
15
28
75.8
84
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55137566
15DRSQ-14
14
28.7
23
6.3
15
28.3
73.3
90
¥
5,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55137575
15DRSQ-17
17
34.5
23
7.3
15
29.1
78.5
104
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
55137584
15DRSQ-19
19
39.2
23
8.3
15
29.4
80.4
117
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください